Motion
76-830/l
Guantes recubiertos de mezcla de nitrilo con revestimiento de nylon/elastano y agarre antideslizante en la palma y los dedos – 14"
Artículo MI #13455584
No. Fabricante 76-830/L
Precio13.82 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes recubiertos de mezcla de nitrilo con revestimiento de nylon/elastano y agarre antideslizante en la palma y los dedos – 14"
Artículo MI #13455584
No. Fabricante 76-830/L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.82 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    MaxiChem® está diseñado y desarrollado para aquellos que trabajan con productos químicos que requieren niveles de protección más largos y altos. MaxiChem® ha sido probado y certificado según EN 374-3.
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Mezcla de nitrilo
  • Color
    Verde
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Características y beneficios
    • Resistencia química - Se suministra a través de la plataforma tecnológica ATG® LiquiTech® • Ultraligero - Revestimiento sintético combinado con un forro de punto sin costuras superligero líder en la industria que proporciona una comodidad, sensibilidad, ajuste y destreza excelentes • Puño a medida - Mantener el puño cerca de la mano para mantener los dedos en la punta del guante para maximizar la destreza • El acabado de agarre antideslizante de la microcopa permite un agarre controlado y superior en aplicaciones aceitosas y húmedas. El agarre antideslizante solo se aplica donde realmente se necesita, en la zona de la palma, para garantizar que no se vea comprometida la flexibilidad • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y fabricación de este producto cumplen con la legislación REACH • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso • La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel • La Skin Health Alliance ha otorgado la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto
  • Patrón de agarre
    Antideslizamiento
  • Sin látex
    Sí
  • Con forro
    Hierro diseñado
  • Material del forro
    Revestimiento de elastano, nailon
  • Número de Upc del fabricante
    616314694332
  • UPC_NO
    616314694332

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES RECUBIERTOS DE MEZCLA DE NITRILO 76-830/L CON
  • Resistencia química: se suministra a través de la plataforma tecnológica ATG® LiquiTech®
  • Ultraligero: el revestimiento sintético combinado con un forro de punto sin costuras superligero líder del sector proporciona una comodidad, sensibilidad, ajuste y destreza excelentes
  • Puño a medida: mantener el puño cerca de la mano para mantener los dedos en la punta del guante para maximizar la destreza
  • El acabado de agarre antideslizante de la microcopela permite un agarre superior y controlado en aplicaciones aceitosas y húmedas. El agarre antideslizante solo se aplica donde realmente se necesita, en la zona de la palma, para garantizar que no se vea comprometida la flexibilidad
  • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH
  • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
  • La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
  • La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto

You May Also Like