Motion
10085 X 7-1/4-KW

DODGE
10085 X 7-1/4-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 10085 , calibre de 7-1/4 pulg.
Artículo MI #13464903
No. Fabricante 10085 X 7-1/4-KW
Precio6,636.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
10085 X 7-1/4-KW

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 10085 , calibre de 7-1/4 pulg.
Artículo MI #13464903
No. Fabricante 10085 X 7-1/4-KW
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
Precio6,636.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7-1/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    10085
  • Longitud hasta Agujero  
    8.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
661748 10085 X 7-1/4-KW