Motion
F4R-S2-207R-MOD

DODGE
F4R-S2-207R-MOD

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.4375 pulg., orificio , tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465222
No. Fabricante F4R-S2-207R-MOD
Precio1,177.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4R-S2-207R-MOD

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - 2.4375 pulg., orificio , tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #13465222
No. Fabricante F4R-S2-207R-MOD
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
Precio1,177.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Peso
    13.100 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Descripción
    141939 F4R-S2-207R-MOD
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483204080
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Redondo 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El F4R-S2-207R-MOD es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida redonda de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida redonda de 4 tornillos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto Trident de triple labio en la serie F4R-S2 . La unidad pesa 13.100 libras.
  • Número de catálogo del fabricante
    141939
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto Trident de tres labios
  • Serie
    F4R-S2
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
141939 F4R-S2-207R-MOD