Motion
MAGNAGEAR G150HPH2-9 BS

DODGE
MAGNAGEAR G150HPH2-9 BS

Reductor de velocidad de eje paralelo - Reducción de etapa 2 , 9:1 relación, 1.9689 pulg. de diámetro de entrada, 4.3317 pulg. de diámetro de salida
Artículo MI #13496937
No. Fabricante MAGNAGEAR G150HPH2-9 BS
Precio58,815.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
MAGNAGEAR G150HPH2-9 BS

Reductor de velocidad de eje paralelo - Reducción de etapa 2 , 9:1 relación, 1.9689 pulg. de diámetro de entrada, 4.3317 pulg. de diámetro de salida
Artículo MI #13496937
No. Fabricante MAGNAGEAR G150HPH2-9 BS
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
Precio58,815.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    17.7700 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.9689 pulg.
  • Tamaño de salida
    4.3317 pulg.
  • Relación
    9:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    MAGNAGEAR G210HPS3-35.5 BS
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Eje sólido con tope trasero
  • Reducción
    Etapa 2

Descripción general

Descripción del fabricante
449159RCC MAGNAGEAR G150HPH2-9 BS
  • Carcasas volteables para maximizar la utilidad de los reductores de repuesto (opcionales en los tamaños G1400 y superiores).
  • Los sellos de aceite fabricados con material HNBR proporcionan una vida útil superior del sello, una mayor compatibilidad con aceite sintético y un rango de temperatura más amplio
  • Los reductores de engranajes Dodge han proporcionado fiabilidad en las aplicaciones difíciles que se encuentran en industrias como la minería, la manipulación de agregados y granos.
  • MagnaGear XTR es una solución ideal para aplicaciones de par elevado en entornos difíciles.
  • Diseño de carcasa con aletas para una máxima disipación del calor
  • Los reductores MagnaGear XTR de 12 tamaños de caja cubren un rango de par de 11,300 Nm a 395,000 Nm ( 100,000 pulg-lb a 3,500,000 pulg-lb} en un diseño denso.
  • Cubiertas de inspección grandes para accesibilidad.
  • El doble de la clasificación de rodamientos que la competencia.
  • Engranajes helicoidales o planetarios de alta calidad para una densidad de potencia máxima.
  • El tapón magnético de aceite y la válvula de drenaje de aceite facilitan comprobaciones de mantenimiento preventivo repetibles.
  • Las superficies planas de la carcasa permiten realizar pruebas de vibración con facilidad.
  • Sistema de sello doble estándar con cavidad de grasa purgable en ejes de entrada y salida.
  • Los reductores MagnaGear XTR cuentan con rodamientos con una clasificación L-10 no ajustada que es más del doble que la mayoría de los fabricantes de reductores de engranajes.
  • Todos los reductores MagnaGear XTR cuentan con un sistema de sello doble en los ejes de entrada y salida.
  • El sistema de casquillos con doble cono, patentado en 1974, está disponible en los tamaños MagnaGear XTR G100 a G390, así como en el G600. Se puede utilizar para montar el reductor en diámetros de eje de 60 mm a 200 mm ( 2-3/16 in a 8 in).
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"