Motion
ATW1G70001
Lavado de flota de alimentadores de aceite
Artículo MI #13516755
No. Fabricante ATW1G70001
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lavado de flota de alimentadores de aceite
Artículo MI #13516755
No. Fabricante ATW1G70001
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    200 F
  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella
  • Punto de congelación
    32 F
  • Peso neto
    38 lb
  • Ancho general
    9 pulg.
  • Tamaño del paquete
    1 galón (EE. UU.)
  • Tamaño
    1 galón (EE. UU.)
  • Gravedad específica
    1.08 (ASTM 112H a 20o C)
  • Contenido de VOC
    .27 LBS/GAL
  • Peso
    38

Detalles

  • Material abrasivo
    No
  • Detalles adicionales
    El lavado Fleet Wash del alimentador de aceite se puede utilizar en lavados por fricción y sin contacto. Para un lavado diluido sin contacto: de 40 a 60 partes de agua a 1 parte de lavado Fleet Wash Oil Eater. Para el lavado por fricción, diluya de 70 a 100 partes de agua en 1 parte de limpiador Fleet Wash de alimentador de aceite.
  • Contenido de alcohol
    Ninguna
  • Contenido de amoniaco
    Ninguna
  • Apariencia
    Borrar
  • Aplicación
    Vehículos limpios, incluidos coches, camiones, caravanas, tractores y más
  • Tipo de base
    Alcalina
  • Altura del paquete de la caja
    13
  • Longitud del paquete de la caja
    16
  • Ancho del paquete de la caja
    9
  • Tipo de limpiador
    Lavado del vehículo
  • Color
    Borrar
  • Composición
    Líquido
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    EE. UU.
  • ECCN
    EAR99
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    Ninguna
  • Grado alimentario
    A1, A4, A8
  • Tipo de fórmula
    Propiedad exclusiva a base de agua
  • Fragancia
    Sin perfume
  • Información general
    El lavado Fleet Wash del alimentador de aceite se puede utilizar en lavados por fricción y sin contacto. Para un lavado diluido sin contacto: de 40 a 60 partes de agua a 1 parte de lavado Fleet Wash Oil Eater. Para el lavado por fricción, diluya de 70 a 100 partes de agua en 1 parte de limpiador Fleet Wash de alimentador de aceite.
  • Código de armonización
    3402.13
  • Número de catálogo del fabricante
    ATW1G70001
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 días
  • Número de Upc del fabricante
    0-27427-70001-6
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Rango de pH
    12.0 a 12.4
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Punto de vertido
    Parte superior del frasco
  • Línea de productos
    Comedor de aceite
  • Tipos de productos
    Lavado de flota
  • Declaración de la Propuesta 65
    No
  • Propulsor
    No
  • Dilución recomendada
    40:1 hasta 100:1
  • Método de extracción
    Enjuague con agua limpia
  • Aroma
    Sin perfume
  • Tipo de solución
    Líquido
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Todos los exteriores del vehículo
  • Hoja de datos técnicos
    SÍ

Descripción general

Descripción del fabricante
ATW1G70001 1 GAL DE ACEITE
  • Limpiador de uso intensivo que elimina el aceite, la grasa, la suciedad y la suciedad del exterior del vehículo
  • Diseñado para una limpieza profesional de la fuerza

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"