Motion
KR 40

SKF
KR 40

Seguidor de leva - Orificio de 18 mm, 40 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #13532271
No. Fabricante KR 40
Precio314.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KR 40

Seguidor de leva - Orificio de 18 mm, 40 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #13532271
No. Fabricante KR 40
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
Precio314.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.6515 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Entre C2 y CN
  • Descripción larga
    El seguidor de leva KR 40 tiene un diámetro de orificio de 18 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.6515 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de alta resistencia.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2293 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3822 lbf
  • Serie
    KR

Descripción general

Descripción del fabricante
KR 40 AGUJA BRG