Motion
KRE 52 PP

SKF
KRE 52 PP

Seguidor de leva - Orificio de 24 mm, 52 mm OD, 24 mm Ancho
Artículo MI #13532273
No. Fabricante KRE 52 PP
Precio195.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KRE 52 PP

Seguidor de leva - Orificio de 24 mm, 52 mm OD, 24 mm Ancho
Artículo MI #13532273
No. Fabricante KRE 52 PP
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
Precio195.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    1.178 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Entre C2 y CN
  • Descripción larga
    El seguidor de leva KRE 52 PP cuenta con un diámetro de orificio de 24 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 24 mm y un peso de 1.178 lb, ideal para equipos pesados.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3619 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6295 lbf
  • Serie
    KRE

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA KRE 52 PP BRG