Motion
NATV 50 PP

SKF
NATV 50 PP

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 50 mm
Artículo MI #13532291
No. Fabricante NATV 50 PP
Precio761.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NATV 50 PP

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 50 mm
Artículo MI #13532291
No. Fabricante NATV 50 PP
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
Precio761.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    32 mm
  • Peso
    2.227 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    850 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8902 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21694 lbf
  • Serie
    NATV

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA NATV 50 PP
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good