Motion
7001-12-22-VITON

BRENNAN INDUSTRIES INC
7001-12-22-VITON

12MJ-22MM TRO directa. Anillo remoto/vitonoring
Artículo MI #13534514
No. Fabricante 7001-12-22-VITON
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRENNAN INDUSTRIES INC
7001-12-22-VITON

12MJ-22MM TRO directa. Anillo remoto/vitonoring
Artículo MI #13534514
No. Fabricante 7001-12-22-VITON
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg., 22 mm
  • Tamaño del extremo 2
    3/4 pulg., 22 mm

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 1
    1-1/16-12 ONU, M22X1.5
  • Estilo final 2
    JIC macho, junta tórica métrica macho y anillo de retención
  • Rosca del extremo 2
    1-1/16-12 ONU, M22X1.5
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    7001

Descripción general

Descripción del fabricante
7001-12-22-VITON 12MJ-22MM TRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron