Motion
TMB209

NTN
TMB209

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm Ancho, Doble blindaje
Artículo MI #13565138
No. Fabricante TMB209
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
TMB209

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm Ancho, Doble blindaje
Artículo MI #13565138
No. Fabricante TMB209
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    19 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción larga
    El TMB209 es un rodamiento de bolas autoalineable con un orificio recto 45mm , doble blindaje y 85mm OD, construido para ambientes hostiles.
  • Número de catálogo del fabricante
    TMB209
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
TMB209 COJINETE DE BOLA