Motion
SAFSA-P4B-TRB-4 7/16

TIMKEN
SAFSA-P4B-TRB-4 7/16

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - 4-7/16 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, expansión / no expansión, material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #13580208
No. Fabricante SAFSA-P4B-TRB-4 7/16
Precio4,533.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
SAFSA-P4B-TRB-4 7/16

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - 4-7/16 pulg., orificio, bloqueo de tornillo de fijación, expansión / no expansión, material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #13580208
No. Fabricante SAFSA-P4B-TRB-4 7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,533.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Expansión/no expansión
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación: collares de bloqueo 2
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Descripción general

Descripción del fabricante
SAFSA-P4B-TRB-4 7/16 ANILLO INTERIOR ANCHO Y