Motion
2AK22-1/2

CONTINENTAL
2AK22-1/2

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 1/2 pulg. Tamaño del orificio, 2.2000 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #13601879
No. Fabricante 2AK22-1/2
Precio72.06 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
2AK22-1/2

Polea de cinturón en V - 3L, 4L, sección de banda A, ranura 2 , 1/2 pulg. Tamaño del orificio, 2.2000 pulg. D.E., orificio acabado, buje serie no requerido, material de hierro fundido
Artículo MI #13601879
No. Fabricante 2AK22-1/2
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
Precio72.06 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.2000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Número de catálogo del fabricante
    20179657
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK22-1/2 POLEA