Motion
KRV 19 PP

SKF
KRV 19 PP

Seguidor de leva - Orificio de 8 mm, 19 mm OD, 11 mm Ancho
Artículo MI #13677213
No. Fabricante KRV 19 PP
Precio169.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KRV 19 PP

Seguidor de leva - Orificio de 8 mm, 19 mm OD, 11 mm Ancho
Artículo MI #13677213
No. Fabricante KRV 19 PP
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
Precio169.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Peso
    0.075 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Entre C2 y CN
  • Descripción larga
    El seguidor de leva KRV 19 PP tiene un diámetro de orificio de 8 mm, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho total de 11 mm y un peso de 0.075 lb, adecuado para aplicaciones guiadas por precisión.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1126 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1754 lbf
  • Serie
    KRV

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE AGUJA KRV 19 PP BRG
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
Los clientes también compraron