Motion
KRV 32 PP

SKF
KRV 32 PP

Seguidor de leva - Orificio de 12 mm, 32 mm OD, 14 mm Ancho
Artículo MI #13677239
No. Fabricante KRV 32 PP
Precio252.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KRV 32 PP

Seguidor de leva - Orificio de 12 mm, 32 mm OD, 14 mm Ancho
Artículo MI #13677239
No. Fabricante KRV 32 PP
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
Precio252.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Peso
    0.2511 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Entre C2 y CN
  • Descripción larga
    El seguidor de leva KRV 32 PP tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 14 mm y un peso de 0.2511 lb, adecuado para equipos de precisión.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2053 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3507 lbf
  • Serie
    KRV

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE AGUJA KRV 32 PP BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"