Motion
315018 C/U2

SKF
315018 C/U2

Cojinete de rodillos cruzados - Recto, 3.9370 pulg. D.I., 8.8580 pulg. D.E., 120 mm Ancho
Artículo MI #13677252
No. Fabricante 315018 C/U2
Precio11,001.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
315018 C/U2

Cojinete de rodillos cruzados - Recto, 3.9370 pulg. D.I., 8.8580 pulg. D.E., 120 mm Ancho
Artículo MI #13677252
No. Fabricante 315018 C/U2
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
Precio11,001.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    120 mm
  • Ancho del anillo exterior
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    8.8580 pulg.
  • En general Ancho  
    120 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
315018 C/U2 CORONA CILÍNDRICA DE RODILLO
  • Calidad de superprecisión para tolerancias de salto Tolerancias muy ajustadas para la altura de sección transversal Diseñado para cargas altas
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
Los clientes también compraron