Motion
KR 16 PPX

SKF
KR 16 PPX

Seguidor de leva - Orificio de 6 mm, 16 mm OD, 11 mm Ancho
Artículo MI #13677277
No. Fabricante KR 16 PPX
Precio173.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KR 16 PPX

Seguidor de leva - Orificio de 6 mm, 16 mm OD, 11 mm Ancho
Artículo MI #13677277
No. Fabricante KR 16 PPX
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
Precio173.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    16 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Peso
    0.0463 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Entre C2 y CN
  • Descripción larga
    El seguidor de leva KR 16 PPX tiene un diámetro de orificio de 6 mm, un diámetro exterior de 16 mm, un ancho total de 11 mm y un peso de 0.0463 lb, lo que lo hace adecuado para los exigentes mecanismos de leva.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    656 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    697 lbf
  • Serie
    KR

Descripción general

Descripción del fabricante
KR 16 PPX NEEDLE ROLLER BRG
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
Los clientes también compraron