Motion
KRV 62 PP

SKF
KRV 62 PP

Seguidor de leva - Orificio de 24 mm, 62 mm OD, 29 mm Ancho
Artículo MI #13677300
No. Fabricante KRV 62 PP
Precio415.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KRV 62 PP

Seguidor de leva - Orificio de 24 mm, 62 mm OD, 29 mm Ancho
Artículo MI #13677300
No. Fabricante KRV 62 PP
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
Precio415.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Peso
    1.951 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Entre C2 y CN
  • Descripción larga
    El seguidor de leva KRV 62 PP tiene un diámetro de orificio de 24 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho total de 29 mm y un peso de 1.951 lb, adecuado para conjuntos de maquinaria.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6812 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15624 lbf
  • Serie
    KRV

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE AGUJA KRV 62 PP BRG