Motion
23052-2CS5/C3VT143

SKF
23052-2CS5/C3VT143

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 104 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C3
Artículo MI #13677676
No. Fabricante 23052-2CS5/C3VT143
Precio11,805.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23052-2CS5/C3VT143

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 400 mm D.E., 104 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, C3
Artículo MI #13677676
No. Fabricante 23052-2CS5/C3VT143
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
Precio11,805.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    104 mm
  • Peso
    103.0 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    360 rpm
  • Velocidad máxima
    360 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
23052-2CS5/C3VT143 BRG RODILLO ESFÉRICO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good