Motion
ET450
Comprobadores de circuitos eléctricos - Luz
Artículo MI #13696430
No. Fabricante ET450
Precio390.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Comprobadores de circuitos eléctricos - Luz
Artículo MI #13696430
No. Fabricante ET450

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio390.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    16.12 pulg.
  • Peso
    6.28 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para disyuntores, fusibles y cables energizados y no energizados Trace
  • Tipo de indicador
    Luz
  • Medición de voltaje máx.
    120 V
  • Medición de tensión mínima
    12 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE TRAZADOR DE CIRCUITOS AVANZADO ET450
  • El kit de localizador de circuitos avanzado proporciona un rastreo fiable de disyuntores, fusibles y cables energizados o no energizados
  • Ajuste fácilmente el nivel de sensibilidad del receptor para detectar la señal transmitida a través de paneles de yeso, bloques de cemento y subterráneos
  • Las aplicaciones versátiles incluyen el trazado de cables, conductos o tuberías, o un solo cable en un paquete
  • El pitido audible y los indicadores visuales del receptor indican la intensidad de la señal
  • El receptor cuenta con una linterna para iluminación en áreas con poca luz y función NCV para comprobar si los cables están energizados
  • El transmisor tiene indicadores de tensión externa de CA/CC de 12V, 48V, 120V, 240V y 480V
  • El kit viene con transmisor, receptor, clavijas de conexión a tierra y cuchilla, pinzas de cocodrilo, adaptadores de cables de 3-Foot 20-Foot, cables de enchufe de CA, instrucciones, todas las baterías necesarias y un estuche de transporte rígido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"