Motion
66061
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1/2 in, Variador de 1/2 in, 6 PT, Tipo profundo
Artículo MI #13696467
No. Fabricante 66061
Precio97.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1/2 in, Variador de 1/2 in, 6 PT, Tipo profundo
Artículo MI #13696467
No. Fabricante 66061
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
Precio97.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material
    4140 Acero
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad

Descripción general

Descripción del fabricante
66061 2-IN-1 TOMA DE IMPACTO, 6-POINT,
  • Toma de impacto de extremo único con ajuste manos libres entre tamaños de toma
  • Dos tamaños de enchufe hexagonal coaxial de 1/2 x 3/8-Inch con resorte en una sola herramienta
  • La toma profunda con un disco 1/2-Inch funciona muy bien para la instalación y extracción de hardware
  • El diseño de par alto 6-Point es más fácil de colocar y funciona con sujetadores cuadrados
  • Diseño de orificio transversal para evitar la separación accidental del adaptador y la toma
  • Diseñada para su uso con llaves de impacto, incluida la llave de impacto compacta 1/2-Inch de Klein (n.o n.o BAT20-CW, BAT20-CW1)
  • La toma está codificada por colores para identificar rápidamente el tamaño
  • Ideal para trabajos eléctricos y de construcción en general

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"