Motion
93LDM100C
Medición de distancia láser compacta
Artículo MI #13696476
No. Fabricante 93LDM100C
Precio52.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Medición de distancia láser compacta
Artículo MI #13696476
No. Fabricante 93LDM100C
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
Precio52.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.26 pulg.
  • Longitud
    4.7 pulg.
  • Ancho
    1.13 pulg.

Detalles

Descripción general

Descripción del fabricante
93LDM100C MEDICIÓN DE DISTANCIA LÁSER COMPACTA
  • Mide desde 5.1 cm (2-Inch) hasta 30.5 m ( 100 pies) con una precisión de 0.16 cm ( 1/16-Inch pulgadas) para los primeros 30 pies y una precisión de hasta 0.32 cm ( 1/8-Inch pies) hasta 30.5 m ( 100 pies)
  • Laser Distance Measure tiene un diseño ligero con clip de bolsillo que facilita el transporte por el lugar de trabajo
  • Registre una medición de una sola distancia o mediciones continuas con solo hacer clic en un botón
  • Compare rápidamente la medición más reciente con las últimas 2 distancias medidas que se guardaron automáticamente en la pantalla LCD
  • Pantalla LCD de contraste inverso muy visible para una mejor visualización en condiciones de poca luz
  • Alterna entre pulgadas, pies y pulgadas, y metros para mediciones más precisas
  • El láser de clase 2 se apaga automáticamente después de 30 segundos para ahorrar batería
  • Alertas sonoras cuando se realiza la medición y el sonido puede desactivarse
  • Cambie el punto de inicio de la medición desde la parte superior o inferior del dispositivo para obtener lecturas más rápidas
  • Diseñado con un anclaje de cordón para sujetar la unidad a una bolsa de herramientas o cinturón de herramientas; cordón no incluido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo