Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56Z
- Diámetro del eje de salida0.6250 pulg.
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Longitud del eje5.9200 pulg.
- Peso23.00 lb
Detalles
- Estuche incluidoNo
- País de origenMéxico
- Material de la carcasaAcero laminado
- Número de catálogo del fabricanteF267V1
- Número de Upc del fabricante786674074805
- Potencia de entrada máxima0.33 CV
- MontajeBase resistente
- Estándares cumplidosReconocimiento CE, CSA, UL
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- UPC_NO786674074805