Motion
H635
Diámetro de eje de salida de 0.6250 pulg., brida cuadrada, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13704499
No. Fabricante H635
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de eje de salida de 0.6250 pulg., brida cuadrada, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13704499
No. Fabricante H635
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    R56Y
  • Diámetro del eje de salida
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Factor de servicio
    1.65
  • Longitud del eje
    0.9100 pulg.
  • Peso
    28.0 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Material de la carcasa
    Acero laminado
  • Número de catálogo del fabricante
    H635
  • Número de Upc del fabricante
    786674023902
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Montaje
    Brida cuadrada
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, reconocimiento UL
  • UPC_NO
    786674023902

Descripción general

Descripción del fabricante
H635 MODEL-PFHP-56FR