Motion
H767V1

CENTURY
H767V1

Diámetro de eje de salida de 0.6250 pulg., redondo, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13704527
No. Fabricante H767V1
Precio1,036.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CENTURY
H767V1

Diámetro de eje de salida de 0.6250 pulg., redondo, material de carcasa de acero enrollado
Artículo MI #13704527
No. Fabricante H767V1
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
Precio1,036.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • RPM máximas de salida
    1140 rpm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56Y
  • Diámetro del eje de salida
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Longitud del eje
    6.1900 pulg.
  • Peso
    35.00 lb

Detalles

  • País de origen
    México
  • Material de la carcasa
    Acero laminado
  • Número de catálogo del fabricante
    H767V1
  • Número de Upc del fabricante
    786674074140
  • Potencia de entrada máxima
    1.50 CV
  • Montaje
    Ronda
  • Estándares cumplidos
    Certificación CSA, reconocimiento UL
  • UPC_NO
    786674074140

Descripción general

Descripción del fabricante
H767V1 1.5,1140,ODP,56Y,3/60/200-230/460