Motion
HT-25-460V-60HZ
Bomba de lodo sumergible - 3 hp, 3600, 3 pulg. Tamaño de salida, caudal en punto nominal 60 gpm, cabezal en punto nominal 40 pies
Artículo MI #13762766
No. Fabricante HT-25-460V-60HZ
Precio7,016.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bomba de lodo sumergible - 3 hp, 3600, 3 pulg. Tamaño de salida, caudal en punto nominal 60 gpm, cabezal en punto nominal 40 pies
Artículo MI #13762766
No. Fabricante HT-25-460V-60HZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7,016.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    50 pies
  • Diámetro del impulsor
    4.30 pulg.
  • Máx. pies de cabeza
    40 pies

Detalles

  • Alta hospitalaria
    3.00 pulg.
  • Frecuencia
    60 Hz
  • Caballos de fuerza
    3 CV
  • Material del impulsor
    Cromo alto
  • Sólidos máx.
    0.47 pulg.
  • Caudal máximo
    60 gpm
  • Fase
    3 f.
  • Material del cuerpo de la bomba
    Hierro duro pesado
  • Sello
    Sello mecánico doble
  • Material del eje
    410 SS
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    HT
  • Voltaje
    460/575 V

Descripción general

Descripción del fabricante
HT-25-460V-60HZ BOMBA DE LECHADA SUMERGIBLE
  • Diseño antiatasco Run-Dry
  • Fuerzas radiales equilibradas para una mayor vida útil del cojinete y el sello
  • Mayor grosor de la pared para soportar el abuso
  • Carga equilibrada del eje
  • Grandes pasajes internos
  • Descarga superior
  • Agitador robusto
  • Componentes de alto desgaste de cromo
  • Sello mecánico doble con caras SiC
  • Lodo HI clase 1
  • Protección térmica integrada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo