Motion
LS2-600R-PH6M

INGERSOLL-RAND
LS2-600R-PH6M

Cabrestante de aire Liftstar LS2-600R-PH6M, 600 KG, control colgante, piloto 6M
Artículo MI #13765418
No. Fabricante LS2-600R-PH6M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
LS2-600R-PH6M

Cabrestante de aire Liftstar LS2-600R-PH6M, 600 KG, control colgante, piloto 6M
Artículo MI #13765418
No. Fabricante LS2-600R-PH6M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho general
    11.3000 pulg.
  • Peso
    81.6 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    ANSI/ASME B30.7, clasificación CE FEM 1 Bm y otras aprobaciones de terceros
  • País de origen
    FR
  • Características
    • Capacidad: 6800 lb• Colgante PHS de precisión de aleación• Potencia nominal: 3.5 HP• Tiro de la línea: 1320 lb• Velocidad de la línea: 66 lb• Capacidad de almacenamiento: 292 ft• Capacidad de trabajo: 190 ft• Consumo de aire a carga: 141 cfm
  • Finalizar
    Esmalte
  • Código de armonización
    8425390100
  • Tipo de motor
    Motor de engranaje neumático
  • Tipos de productos
    Cabrestante de aire/servicio

Descripción general

Descripción del fabricante
LS2-600R-PH6M, 600 KG AIRE LIFTSTAR
  • Los cabrestantes Ingersoll Rand Liftstar presentan un diseño resistente pero compacto que los ayuda a adaptarse a casi cualquier lugar. Sus motores de engranajes de bajo mantenimiento y alta fiabilidad tienen solo dos piezas móviles, lo que los hace prácticamente libres de mantenimiento, incluso después de ser almacenados o inactivos durante tiempos de inactividad. Los cabrestantes Liftstar están diseñados específicamente para operaciones de elevación y sobresalen en entornos en los que fallarían los cabrestantes menos resistentes.
  • La construcción robusta de hierro fundido y acero ofrece una larga vida útil.
  • Se configura fácilmente para cumplir con los estándares mundiales, incluidos ANSI/ASME B30.7 y CE FEM
  • Clasificación 1 Bm. Configurado fácilmente para cumplir con las normas mundiales, incluidas ANSI/ASME B30.7 y CE FEM Classification 1 Bm.
  • Motor neumático de tipo engranaje fiable diseñado para los entornos más hostiles.
  • El silenciador interno estándar reduce los niveles de ruido.
  • La palanca de velocidad variable Lift-to-Shift proporciona un control preciso y seguridad incorporada.
  • Nota: Hay otras configuraciones y modificaciones que Ingersoll Rand puede admitir fuera de la unidad estándar. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información winchandhoistsolutions@irco.com.

También puede gustarle

Los clientes también compraron