Motion
25-900-100-PSI/KPA-BP3

NOSHOK INC
25-900-100-PSI/KPA-BP3

Manómetro, caja de ABS de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 100 psi/kPa, conexión inferior macho 1/4 NPT , relleno de glicerina, orificio de ajuste a presión de latón 0.3mm
Artículo MI #13807487
No. Fabricante 25-900-100-PSI/KPA-BP3
Precio101.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-900-100-PSI/KPA-BP3

Manómetro, caja de ABS de 2.5 in, partes internas de aleación de cobre, 100 psi/kPa, conexión inferior macho 1/4 NPT , relleno de glicerina, orificio de ajuste a presión de latón 0.3mm
Artículo MI #13807487
No. Fabricante 25-900-100-PSI/KPA-BP3
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
Precio101.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Tipo de caso
    Estuche de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), relleno de líquido, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre tipo C
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Soldado ultrasónicamente a la carcasa, acrílico
  • Material
    Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 100
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 25-900-100-PSI/KPA-BP3 900 ACRYLO
  • Caja de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 100 psi/kPa
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con relleno de glicerina y orificio de ajuste a presión de latón de 0.3 mm