Motion
25-901-2.5-BAR/PSI-G1/4-SL

NOSHOK INC
25-901-2.5-BAR/PSI-G1/4-SL

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 2.5 bar/psi, G1/4 Bottom Conn, Silicone Filled
Artículo MI #13807560
No. Fabricante 25-901-2.5-BAR/PSI-G1/4-SL
Precio197.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-901-2.5-BAR/PSI-G1/4-SL

Pressure Gauge, 2.5" 304SS Case, Copper Alloy Internals, 2.5 bar/psi, G1/4 Bottom Conn, Silicone Filled
Artículo MI #13807560
No. Fabricante 25-901-2.5-BAR/PSI-G1/4-SL

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio197.76 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Medición de la escala
    escala doble bar/psi

Descripción general

Descripción del fabricante
25-901-2.5-BAR/PSI-G1/4-SL SERIE 900 CA
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 2.5 bar/psi
  • Manómetro de conexión inferior de G1/4" con relleno de silicona

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good