Motion
25-901-30/60-PSI/KPA

NOSHOK INC
25-901-30/60-PSI/KPA

Manómetro, armazón de 2.5" 304SS, componentes internos de aleación de cobre, 30/60 psi/kPa, conector inferior macho de 1/4 NPT, relleno de glicerina
Artículo MI #13807579
No. Fabricante 25-901-30/60-PSI/KPA
Precio85.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-901-30/60-PSI/KPA

Manómetro, armazón de 2.5" 304SS, componentes internos de aleación de cobre, 30/60 psi/kPa, conector inferior macho de 1/4 NPT, relleno de glicerina
Artículo MI #13807579
No. Fabricante 25-901-30/60-PSI/KPA
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
Su precio$85.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Bisel
    Acero inoxidable 304
  • Tipo de caso
    Caja de acero inoxidable (SS), rellena de líquido, conexión inferior
  • Ubicaciones de conexión
    Parte inferior
  • Material del elemento
    Tubo Bourdon de aleación de cobre tipo C
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Material
    Acero inoxidable 304
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Medición de la escala
    escala doble psi/kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
ACRILONI SERIE 25-901-30/60-PSI/KPA 900
  • Caja de acero inoxidable 304 de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 30/60 psi/kPa
  • Manómetro de conexión inferior macho con rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con glicerina rellena

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron