Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2.5000 pulg.
Detalles
- Precisión1.6
- Rango de temperatura ambiente0 a 160
- AplicaciónAutomoción, construcción, hidráulica y neumática, minería, prensas de estampado y conformado, transporte
- Tipo de casoLatón, conexión posterior
- Ubicaciones de conexiónAtrás
- Material del elementoTubo "C" de aleación de cobre
- Tipo de indicadorMedidor de vacío
- Material de la lenteAcrílico con junta tórica
- MaterialLatón fundido (acabado natural de latón) con tapón de seguridad
- MovimientoLatón y níquel-plata con superficies de rodamiento altamente pulidas
- Material del punteroAluminio equilibrado, acabado negro
- Rango de presión0 a 30
Descripción general
- Caja de latón de 2-1/2"
- Interiores de aleación de cobre
- 30 V CA
- Medidor de vacío de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con relleno de glicerina