Motion
101-FFS-PM2-HL4

NOSHOK INC
101-FFS-PM2-HL4

Miniválvula, asiento duro, 1/8 NPT hembra - 1/8 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.172", montaje en panel (2 tuercas), mango fenólico 1-3/8
Artículo MI #13809450
No. Fabricante 101-FFS-PM2-HL4
Precio215.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
101-FFS-PM2-HL4

Miniválvula, asiento duro, 1/8 NPT hembra - 1/8 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.172", montaje en panel (2 tuercas), mango fenólico 1-3/8
Artículo MI #13809450
No. Fabricante 101-FFS-PM2-HL4
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
Precio215.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/8

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA MINI SERIE 101-FFS-PM2-HL4 100 V
  • Rosca de tubería nacional de 1/8" (NPT)
  • Mujer x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Miniválvula de asiento duro de orificio de 0.172" con montaje en panel y mango fenólico de 1-3/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron