Motion
2070-MMC

NOSHOK INC
2070-MMC

2 Bloque de válvulas y purga, asiento duro, 1/2 NPT Macho - 1/2 NPT Macho, Acero, Orificio de 0.187"
Artículo MI #13809563
No. Fabricante 2070-MMC
Precio272.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
2070-MMC

2 Bloque de válvulas y purga, asiento duro, 1/2 NPT Macho - 1/2 NPT Macho, Acero, Orificio de 0.187"
Artículo MI #13809563
No. Fabricante 2070-MMC

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio272.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero chapado en zinc-níquel
  • Material
    Acero
  • Material de la válvula
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE Y PURGA SERIE 2070 2070-MMC 2 N
  • Rosca de tubería nacional de 1/2" (NPT)
  • Hombre x Hombre
  • Acero
  • Asiento duro
  • Bloque de orificio de 0.187" y purga 2-Valve