Motion
403-MFS

NOSHOK INC
403-MFS

Válvula de aguja, asiento duro, 3/8 NPT macho - 3/8 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187"
Artículo MI #13809616
No. Fabricante 403-MFS
Precio340.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
403-MFS

Válvula de aguja, asiento duro, 3/8 NPT macho - 3/8 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187"
Artículo MI #13809616
No. Fabricante 403-MFS

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio340.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    3/8

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE AGUJA ESTÁNDAR SERIE 400 403-MFS
  • Rosca de tubería nacional de 3/8" (NPT)
  • Hombre x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Asiento duro
  • Válvula de aguja de orificio de 0.187"