Motion
404-FFS-P1-SF

NOSHOK INC
404-FFS-P1-SF

Válvula de aguja, asiento duro, 1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187", empaquetadura de PTFE, sin silicona
Artículo MI #13809630
No. Fabricante 404-FFS-P1-SF
Precio382.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
404-FFS-P1-SF

Válvula de aguja, asiento duro, 1/2 NPT hembra - 1/2 NPT hembra, 316 SS, orificio de 0.187", empaquetadura de PTFE, sin silicona
Artículo MI #13809630
No. Fabricante 404-FFS-P1-SF

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio382.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo
    1/2

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316 electropulido
  • Tipo de extremo
    Rosca de tubería nacional (NPT)
  • Material
    Acero inoxidable
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA ESTÁNDAR SERIE 404-FFS-P1-SF 400
  • Rosca de tubería nacional de 1/2" (NPT)
  • Mujer x Mujer
  • Acero inoxidable 316
  • Sin silicona
  • Asiento duro
  • Válvula de aguja de orificio de 0.187" con empaquetadura de politetrafluoroetileno (PTFE)