Especificaciones
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316 electropulido
- MaterialAcero inoxidable
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- TipoAguja
- Material de la válvulaAcero inoxidable
Descripción general
- 7/16-20 Multa unificada (UNF) 2B
- Mujer x Mujer
- Acero inoxidable 316
- Asiento duro
- Válvula de aguja de orificio de 0.187"