Motion
613-10-1-1-15

NOSHOK INC
613-10-1-1-15

Transmisor sumergible protegido contra jaula, materiales húmedos: 316 SS, 0 psig a 10 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, cable PUR de 15 pies, ,
Artículo MI #13809846
No. Fabricante 613-10-1-1-15
Precio2,897.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
613-10-1-1-15

Transmisor sumergible protegido contra jaula, materiales húmedos: 316 SS, 0 psig a 10 psig, precisión del 0.25% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, cable PUR de 15 pies, ,
Artículo MI #13809846
No. Fabricante 613-10-1-1-15
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
Precio2,897.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    15 pies
  • Peso
    3.2

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Vida
    100,000,000 ciclos de carga
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    175
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22
  • Tipo de producto
    Sensores de nivel
  • Serie
    613
  • Estilo
    Transmisor de nivel

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 613-10-1-1-15 613 PROTEGIDA CON JAULA
  • 0 a 10 psig
  • Precisión del 0.25% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
  • Transductor sumergible protegido con caja de salida de 4 a 20 mA con cable de poliuretano (PUR) de 15 pies