Especificaciones
Detalles
- AplicaciónCalefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), sistemas hidráulicos y neumáticos, máquinas de moldeo por inyección, equipos ferroviarios, prensas de estampado y moldeado
- Material de conexiónAcero inoxidable 316
- Conexión eléctricaDIN EN 175301-803 Forma A con cable de 36"
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316
- Vida100,000,000 Ciclos de carga
- Temperatura máxima de funcionamiento176
- Temperatura mínima de funcionamiento-4
- Tipo de señal de salida4 mA a 20 mA, 2-Wire
- Rango de presión0 a 3,000
- Serie300
Descripción general
- 0 a 3,000 psig
- Precisión del 0.5% (línea recta de mejor ajuste (BFSL))
- Salida de 4 a 20 mA
- Transductor de presión macho de rosca de tubería nacional (NPT) de 1/4 in con DIN EN 175301-803 Forma A con conexión eléctrica de cable de 36 in