Especificaciones
Detalles
- Temperatura máxima de funcionamiento122 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
Descripción general
- Indicadores de alta precisión alimentados por lazo de 4 mA a 20 mA para transmisores de presión sanitarios de las series 11 NOSHOK, transmisores de presión de las series 300 y 615/616 y transmisores de temperatura de las series 800
- Se puede instalar en transmisores de presión NOSHOK utilizando una señal de salida de 4 mA a 20 mA y el conector DIN 175301-803 Forma A
- Se inserta fácilmente entre el cuerpo del transmisor y el conector
- Programable para mostrar un rango de -1999 a 9999
- puede inclinarse para una mejor visualización.