Motion
10-366-6414 CARA PLANA DE ACERO INOXIDABLE NI

CEJN INDUSTRIAL CORP.
10-366-6414 STAINLESS STEEL FLAT FACE NI

Acoplamiento de desconexión rápida - Tamaño de cuerpo de 3/8 in, sello Viton (FPM)
Artículo MI #13850031
No. Fabricante 10-366-6414 STAINLESS STEEL FLAT FACE NI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CEJN INDUSTRIAL CORP.
10-366-6414 STAINLESS STEEL FLAT FACE NI

Acoplamiento de desconexión rápida - Tamaño de cuerpo de 3/8 in, sello Viton (FPM)
Artículo MI #13850031
No. Fabricante 10-366-6414 STAINLESS STEEL FLAT FACE NI
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Peso
    139 g

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable 316
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 401 °F
  • Material del sello
    Viton (FPM)
  • Estándares cumplidos
    ANSI B1.20.3
  • Tipo
    Rosca hembra

Descripción general

Descripción del fabricante
10-366-6414 CARA PLANA DE ACERO INOXIDABLE NI