Motion
Vía rápida T6-PFG-60M

ALFA LAVAL INC
Fast Track T6-PFG-60M

Intercambiador térmico de placas con juntas, 60 placas, 5,810K BTU
Artículo MI #13903087
No. Fabricante Fast Track T6-PFG-60M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ALFA LAVAL INC
Fast Track T6-PFG-60M

Intercambiador térmico de placas con juntas, 60 placas, 5,810K BTU
Artículo MI #13903087
No. Fabricante Fast Track T6-PFG-60M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Número de placas
    60

Descripción general

Descripción del fabricante
8240152967 INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACA CON JUNTA
  • Cada detalle está cuidadosamente diseñado para garantizar un rendimiento óptimo, un tiempo de actividad máximo y un mantenimiento sencillo. Selección de características disponibles, dependiendo de la configuración, algunas características pueden no ser aplicables:
  • Área de distribución de CurveFlowTM: mejora el flujo de medios y minimiza el riesgo de contaminación
  • Accesorio de junta ClipGripTM: garantiza un sellado perfecto y un mantenimiento sin problemas
  • Ranura de junta desplazada: garantiza la utilización de la placa para una máxima eficiencia de transferencia de calor
  • Orificios para puertos no circulares OmegaPortTM: mejora el flujo de medios y la eficiencia térmica
  • Diseño de placa FlexFlowTM: mejora la eficiencia térmica y reduce la liminación de la caída de presión