Motion
360-418
Lijadora de banda de 1/2x18", 20,000 RPM, 4700 SFPM, 0.6 HP
Artículo MI #14010234
No. Fabricante 360-418
Precio154.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora de banda de 1/2x18", 20,000 RPM, 4700 SFPM, 0.6 HP
Artículo MI #14010234
No. Fabricante 360-418
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
Precio promocional
Su precio$154.99/cada uno(Precio de la lista 202.10 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño mínimo de la manguera
    5/16
  • Altura total
    3.4000 pulg.
  • Longitud total
    15.1000 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.4 lb

Detalles

  • Consumo medio de aire
    29.12 cfm
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Estilo de mariposa del mango
    Palanca de seguridad
  • Caballos de fuerza
    0.6 CV
  • Material de la carcasa
    Metálico con goma sobre molde
  • Incluye
    Lijadora, llave hexagonal, correas 3 , manual de seguridad, tarjeta web
  • Presión requerida
    90 psi
  • Nivel de sonido
    92 / 103 dB(A)
  • Velocidad variable
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
360-418 SANDER DE CINTURÓN DE AIRE 1/2INX18IN
  • POTENCIA: cargado de potencia y fácilmente ajustado para realizar todas las tareas
  • Un motor 0.6HP ofrece las máximas tasas de extracción para garantizar que realice el trabajo rápidamente y puede hacer más trabajos cada día, y un práctico regulador de potencia garantiza la cantidad adecuada de potencia para cada tarea
  • PRODUCTIVIDAD: Resistentes a su núcleo, estas asequibles lijadoras de banda neumáticas le mantienen trabajando todo el día y facilitan el ajuste para cualquier tarea que tenga a mano
  • El brazo articulado sin herramientas garantiza que las zonas de difícil acceso nunca se pasen por alto y que se realicen ajustes rápidos para cualquier tarea que tenga a mano
  • Una herramienta ligera pero potente puede realizar una gran cantidad de tareas de lijado y acabado, desde la eliminación de soldaduras puntuales, óxido, rebabas y depósitos superficiales hasta el acabado final y mucho más.
  • COMODIDAD: Diseñadas para su uso durante todo el día, estas lijadoras hacen frente a cualquier trabajo sin sacrificar la comodidad y la ergonomía.

También puede gustarle

Los clientes también compraron