Motion
C382CLA15BP-84

SEALEZE INC
C382CLA15BP-84

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14088932
No. Fabricante C382CLA15BP-84
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
C382CLA15BP-84

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14088932
No. Fabricante C382CLA15BP-84
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.18 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1.53 pulg.
  • Grado de soporte
    180 °
  • Diámetro del filamento
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    84 pulg.
  • Ajuste general
    1.78 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
C382CLA15BP-84 180HOLDER 1.78"AT 1.53"