Motion
G680CLA25BL-72

SEALEZE INC
G680CLA25BL-72

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14089295
No. Fabricante G680CLA25BL-72
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
G680CLA25BL-72

Sello de la puerta del sobre de construcción
Artículo MI #14089295
No. Fabricante G680CLA25BL-72
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.35 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    2.57 pulg.
  • Grado de soporte
    180 °
  • Diámetro del filamento
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    72 pulg.
  • Ajuste general
    3.00 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
G680CLA25BL-72 180HOLDER 3.00" OAT 2.57

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good