Motion
C380CLA06BL3

SEALEZE INC
C380CLA06BL3

C380CLA06BL3 KIT DE BARRIDO 3' 0,87" OAT 0,62"
Artículo MI #14089645
No. Fabricante C380CLA06BL3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALEZE INC
C380CLA06BL3

C380CLA06BL3 KIT DE BARRIDO 3' 0,87" OAT 0,62"
Artículo MI #14089645
No. Fabricante C380CLA06BL3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cepillo de la tira posterior
    0.18 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    0.6200 pulg.
  • Grado de soporte
    180 °
  • Diámetro del filamento
    0.006 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ajuste general
    0.8700 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Nailon
  • Material
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
C380CLA06BL3 KIT DE BARRIDO 3' 0,87" OAT 0,62"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"