Motion
KHP12
Rodamiento de bolas de pared delgada - Serie KHP, Diámetro de eje de 12 mm, Diámetro exterior de 19 mm, Longitud total de 28 mm, Capacidad de carga de 620 N
Artículo MI #14104613
No. Fabricante KHP12
Precio16.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de pared delgada - Serie KHP, Diámetro de eje de 12 mm, Diámetro exterior de 19 mm, Longitud total de 28 mm, Capacidad de carga de 620 N
Artículo MI #14104613
No. Fabricante KHP12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$16.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Longitud total
    28 mm
  • Eje Diámetro  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    620 N
  • Capacidad de carga
    620 N
  • Serie
    KHP
  • Capacidad de carga estática
    510 N

Descripción general

Descripción del fabricante
KHP12 BRG BOLA 12MM PARED DELGADA CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"