Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.89 lb
- Ancho de corte4.9000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl M12 FUEL 3/8” X 13” Bandfile es el primer archivo de banda inalámbrico que ofrece rendimiento neumático, tamaño y características para usuarios profesionales de automoción, industria y metalurgia. El archivo de banda ofrece la eliminación de soldadura puntual más rápida al aprovechar nuestra tecnología de motor sin escobillas POWERSTATE. Este archivo de banda MILWAUKEE ofrece CONTROL INCOMPARABLE con ajustes de dos velocidades, función de avance/retroceso, un botón de bloqueo y un disparador de velocidad variable. El Milwaukee M12 FUEL Bandfile tiene una rotación de brazo 360⁰ sin herramientas y proporciona MAYOR MOVILIDAD Y ACCESO. Con la batería M12 REDLITHIUM XC4.0 , este producto elimina hasta 65 soldaduras puntuales por carga.
- Cargador incluidoNo
- MaterialNylon relleno de vidrio, goma
- Tipo de potenciaBatería de iones de litio
- UPC_NO045242636488
Descripción general
- La mejor tasa de evacuación de soldadura por puntos de su clase
- 2 Ajustes de ajuste de velocidad (Alto 3,600 SFM; Bajo 1,800 SFM)
- Adelante y atrás
- Botón de bloqueo
- Disparador de velocidad variable
- Rotación del brazo libre de herramientas
- Rotación del brazo de 360 grados
- Ajuste de alineación de la correa
- Rueda de contacto reemplazable
- Incluye: (2) correas de lijado de grano 60 de 3/8" x 13"
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee