Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro12 mm
- Tamaño del orificio0.472 pulg.
- Radio de filete0.012 pulg.
- Ancho del anillo interior0.315 pulg.
- Exterior Diámetro28 mm
- En general Ancho0.3150 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Capacidad de carga dinámica1150
- RPM de funcionamiento máximas15000 RPM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Tipo de selloDos escudos
- AutoalineaciónNo
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO87796142411