Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.7500 pulg.
- Diámetro exterior0.0630 pulg.
- Peso0.00015 lb
- Ancho0.0630 in
- Tamaño del cable0.0110 pulg.
Detalles
- País de origenCN;EE. UU.
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialCable musical
- Cantidad mínima del pedido10
- Tarifa de primavera4.2300 lb/pulg.
- Tipo de resorteMuelle de extensión