Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre79.4 mm
- Diámetro exterior8.5 mm
- Peso0.028 lb
- Ancho8.5 mm
- Tamaño del cable1.2 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido2
- Tarifa de primavera0.82 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión