Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre215 mm
- Diámetro exterior12 mm
- Peso0.1805 lb
- Ancho12 mm
- Tamaño del cable1.8 mm
Detalles
- País de origenCN
- ECCNEAR99
- Tipo de extremoBucle de giro completo
- Código de armonización7320.20.5020
- MaterialAcero inoxidable - 302
- Cantidad mínima del pedido1
- Tarifa de primavera0.78 N/mm
- Tipo de resorteMuelle de extensión